FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
サンダー用ペーパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
#120
穴の有無
無
注文コード
69026636
品番
HLAD-#120-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度・穴の有無
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式
用途
塗膜・木工・金属研磨
粒度
#120
タイプ
マジック式
穴の有無
無
外径(mm)
125
危険物の類別
非危険物