FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の ディスク研磨材
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨ディスク
みがき剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
69027230
品番
HRAS-#180-75X240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
用途
自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業
長さ(mm)
240
幅(mm)
75
粒度
#180
タイプ
マジック式
穴の有無
無