KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69028718
品番
BLR005SC010SC040
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。
パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適です。
その他
最大1.25kN
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
金具
【固定側】SC【調整側】SC
破断荷重(kN)
5
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません