KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69028727
品番
BLR010HF010HF040
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。
コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適です。
その他
最大2.5kN
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
金具
【固定側】HF【調整側】HF
破断荷重(kN)
10
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません