KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69028736
品番
BLR020FA000R-040
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。
輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適です。
その他
最大5kN
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
【調整側】4
金具
【固定側】FA【調整側】ラウンド
破断荷重(kN)
20
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません