画像準備中

ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69028745 品番BLR040SH010SH040
参考基準価格(税別)¥20,860 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。
ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。

その他最大10kN ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4 金具【固定側】SH【調整側】SH 破断荷重(kN)40
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする