KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(カムバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69028761
品番
BLC002FA000R-040
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。
ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
その他
最大0.5kN
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【調整側】4
金具
【固定側】FA【調整側】ラウンド
破断荷重(kN)
2
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません