KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(カムバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
注文コード
69028770
品番
BLC008ET010ET040
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。
輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
金具
【固定側】ET【調整側】ET
破断荷重(kN)
8
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません