KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69028815
品番
BLO005HE010HE020
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。
その他
最大1.25kN
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】2
金具
【固定側】HE【調整側】HE
破断荷重(kN)
5
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません