KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69028849
品番
BLO015NP010NP020
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。
コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。
その他
最大3.75kN
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】2
金具
【固定側】NP【調整側】NP
破断荷重(kN)
5
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません