KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング(プルラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
注文コード
69028885
品番
BLP040SH010SH040
参考基準価格(税別)
¥22,490
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。
重量物、大型形状品のラッシングに最適です。
その他
最大10kN
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
【固定側】1【調整側】4
金具
【固定側】SH【調整側】SH
破断荷重(kN)
40
注意
※つり具ではありませんので玉掛け作業には使用できません