画像準備中

プッシュでかんたん 真空ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69028910 品番 1-00397-001
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボタンを押すだけで真空に!鮮度キープ&時短クッキングできる真空ボックス♪
真空保存により食材の鮮度を維持し乾燥や酸化から守ります。真空によるボックス内食材に程よい圧力がかかり下味もしっかり時短で漬け込みが可能。
目盛付きだから、目盛りを見ながらそのまま材料投入できて計量カップ要らず。忙しい中でも時短調理で料理のアイデアもぐんと広がります。

材質本体:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム サイズ 容量(mL)1200 質量(g)315 対応食洗機:不可 寸法(cm)縦13×横14×高さ15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする