東リ
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4枚)
関連資料
※カタログ(1.73MB)
注文コード
69030048
品番
GA3647
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水の中に広がる静寂な世界をイメージした繊細なテクスチャーは様々な空間に調和します。
質量(kg)
16.0/ケース
ステッチ
13
全厚(mm)
6.8
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-3600
品種
タイルカーペット
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
ゲージ
46032
関連資料:
※カタログ(1.73MB)