タイルカーペット GA-3600 サスティブバック グレイスフィールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は内容量など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69030319
品番
GA36001
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

大地を表現した無方向柄の抑揚と穏やかな色の変化が、開放的で居心地のよい空間を創造します。

寸法(mm)
500×500
質量(kg)
16.0/ケース
品種
タイルカーペット
JIS規格
QT0408001
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.8
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※商品画像と実際の商品の色が違う場合がございます、選定の際にはサンプル帳などを見てご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする