石頭ハンマー グラスファイバー柄

(45件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69034893 品番GF1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。

種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)47.5 全長(mm)265 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 主な用途石工作業 呼称2.5LB 質量(g)1390 頭部長(mm)90 用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69034893 GF1.1 65152204 HSE-1 八角ショート柄ハンマー SK11 八角ショート柄ハンマー SK11 1本 1,898 税込2,088 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152046 - ファイバーグラス柄石頭槌 SK11 ファイバーグラス柄石頭槌 SK11 1本 2,798 税込3,078 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152028 - ファイバーグラス柄石頭槌 SK11 ファイバーグラス柄石頭槌 SK11 1本 1,598 税込1,758 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152098 SPD-GG09S GEL足場ハンマー SK11 GEL足場ハンマー SK11 1本 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152168 SPD-CH-06 石頭ハンマー コードイン SK11 石頭ハンマー コードイン SK11 1本 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152037 - ファイバーグラス柄石頭槌 SK11 ファイバーグラス柄石頭槌 SK11 1本 2,298 税込2,528 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152143 SPD-SH-06 石頭ハンマー SK11 石頭ハンマー SK11 1本 3,298 税込3,628 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152159 SPD-SH-09 石頭ハンマー SK11 石頭ハンマー SK11 1本 3,698 税込4,068 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 65152089 SPD-GG09 GEL足場ハンマー SK11 GEL足場ハンマー SK11 1本 4,398 税込4,838 ナショナルブランドの相当品です
69034893 GF1.1 51354776 103401 ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ 1本 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69034902
2026-03-08
用途:
粗大ゴミの解体
医療・福祉・介護関連業

粗大ゴミを細かく砕く物を探していてこの商品に行き着きました。値段も手頃でグリップが握りやすく滑りにくい。適度に重さもあり良いです。

2025-12-02
用途:
ハツリ作業や薪割りなど
不動産業

とても安いし、グラスファイバーのグリップも握りやすくていいです。
ただ、柄の長さが足りないですね。少し短いような気がするけどまぁ大丈夫かなと思って購入しましたがやはり短い。
あと5cm、いや10pは欲しいなと思いました。

1人が参考にしています
2026-02-28
用途:
薪割りのクサビ用

石頭ハンマーは初めて購入しましたが程度な重さで使い勝手が良いと思います。

2025-12-05
用途:
コンクリートガラの、粉砕に、使う

価格も、安くて使い勝手が、いい。握りやすく、安定している。

対象商品:
69034893
2026-03-08
用途:
農作業
農・林・水産業

初めて使ってますが頭が重く色んな作業にてきしています
コンクリートブロック、石なども簡単に割る事が出来ます

2025-11-25
用途:
自動車の整備
製造業

ロアアームブーツ交換にボールジョイントセパレーターを打ちつけるのに力を入れるのにちょうどいい重さです。

対象商品:
69034902
2025-07-06
用途:
自動車メンテナンス

タイロッドエンドブーツを交換する際、タイロッドの嵌合を打撃で外しました。その際2種のハンマーを交互同時に使用しました。グラスファイバーのグリップがしっかりと効いて、回転やすっぽ抜けを防いで大変使いやすいです。ヘッド質量が大きいので、回転しがちですが、このグリップは良くできていると思います

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
車止めの除去
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 様 (製造業)

屋上の元駐車場の車止めを取り外し作業のために購入。簡単に車止めを外すことができ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする