THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の アンカーボルト
THANKO(サンコー)[電子機器]の コンクリート用アンカー
THANKO(サンコー)[電子機器]の ヒットネイル
ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800本)
注文コード
69036077
品番
HDP-432-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途
コンクリート・ブロック・木材用に。
配線・配管用サドル留めに。
スイッチボックス取付けに。
コントロールボックス取付けに。
ドア枠取付けに。
トラスコ品番
119-4808
材質
スチール、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)
32
下穴径(Φmm)
3.4
深さ(mm)
埋込:42-t
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
十字ビット:No.2
頭部高さ(mm)
2.9
穿孔径(mm)
3.4
穿孔深さ(mm)
30-t
最大荷重(kN)
【引張】2.8
呼び径d(mm)
4
注意
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※孔内の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。
※必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。