UNIT
UNITの 掃除用具
UNITの ブラシ
UNITの デッキブラシ
ホーキ デッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69036899
品番
877-38
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-0061
材質
頭:天然木・スチールクロームメッキ、毛:塩化ビニール、柄:22.2mmΦスチールパイプにビニール接着コーティング
幅(mm)
173
全長(mm)
1320