画像準備中

有孔ラバーマット 600×900mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69036908 品番WT-178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ぬかるんだ土に敷いて泥はね防止や降雪時、雪の上に敷いて滑り止めなどに活用できます。
玄関前に敷いて、靴の汚れ落としにも最適です。
周囲の縁はテーパー(傾斜)付きでつまずきにくいです。

用途降雪時等の玄関マットとして。 トラスコ品番254-5579 種別玄関マット 材質天然ゴム ブラック 高さ(mm)12 タイプ有孔 奥行(mm)900 短辺(mm)600 機能汚れ落とし 穴の有無泥抜き穴:有り 設置場所玄関 滑り止め効果あり
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※初期不良を除くご返品に関しては12月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。
※]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする