大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40本)
1箱(40本)
1箱(30本)
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
200
160
170
180
190
200
110
120
130
140
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
69037133
品番
10X200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
200
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿