大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200本)
1箱(1600本)
1箱(1500本)
1箱(1200本)
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200本)
注文コード
69037395
品番
4X10
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス小頭
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(Φmm)
8.1
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。