大阪魂
(+ー)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800本)
1箱(800本)
1箱(700本)
長さ(mm)
8
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
69037903
品番
5X8
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。