日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69038457
品番
973X13X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機・複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
トラスコ品番
220-5204
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60〜200
粘着力(N/10mm)
3.58
引張強度(N/10mm)
126.3