日東電工
日東電工の 表面保護材
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
69038825
品番
SPV301125050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。
絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。
トラスコ品番
450-0951
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
1250
厚さ(mm)
0.11
色
白
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応