UNIT
UNITの マット・スノコ
UNITの マット
UNITの 通路マット
粘着性防じんマット・フレームセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69038911
品番
875-90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
微細なゴミ・ホコリを強力な粘着面でキャッチします。
用途
半導体工場、精密機器工場、電気機器工場、写真工学工場、高純度薬品工場、製薬工場、食品工場、研究所、病院、測定室、検査室、コンピューター室など。
トラスコ品番
114-0414
材質
マット:ポリエチレン、フレーム:EVA
色
マット:ホワイト、フレーム:グリーン
フレーム(mm)
718×1018(5厚)
マット寸法(mm)
600×900(60枚)