UNIT
UNITの 掃除用具
UNITの ワイパー
UNITの 水切りワイパー・ドライワイパー
ホーキ ドライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69038947
品番
877-39
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-0079
材質
頭:スチールクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、柄:25.4Φスチールパイプにビニール接着コーティング
幅(mm)
400
全長(mm)
1385