UNIT
UNITの 掃除用具
UNITの チリトリ
チリトリ 塗装鋼板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69038956
品番
877-40
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-0087
材質
塗装鋼板(本体/0.29mm厚 蓋/0.35mm厚)
幅(mm)
295 収納時:295
色
緑
高さ(mm)
690 収納時:843
奥行(mm)
335 収納時:135