UNIT
UNITの マット・スノコ
UNITの マット
UNITの 泥落しマット・泥除けマット
ユニスパイク泥落としマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69038965
品番
WT-198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
靴底についた粗い泥をすばやく落とすブラシマットです。
毛足の長いブラシがスパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
用途
降雪時等の玄関マット、泥落としに。
トラスコ品番
254-5576
材質
ブラシ:PET(再生PET100%)、フレーム:スチール
色
グリーン
高さ(mm)
140
奥行(mm)
300
短辺(mm)
300
穴の有無
泥抜き穴:有り
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※初期不良を除くご返品に関しては12月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。
※]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。