UNIT
UNITの マット・スノコ
UNITの マット
UNITの 通路マット
テラロイヤルマット EVA樹脂
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
灰
トラスコ品番
744-9887
注文コード
69039315
品番
876-11
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
744-9887
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
18
色
灰
短辺(mm)
600
長辺(mm)
900