※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ねじの種類
(F) G
注文コード
69041998
品番
VK332-2GS-01F
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(01) 1/8 (Aポート)
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
仕様
バルブオプション:(-) 標準品、リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)、CE対応:-
オプション
(-) なし