※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード69042174 品番VK332E-5H-01
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は定格電圧・ねじの種類など45種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) 1/8 (Aポート) 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 仕様バルブオプション:(E) 長期通電用、リード線取出し方法:(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)、CE対応:- オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする