※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダストローク(mm)10スイッチ数2スイッチPD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)注文コード69048567品番10S-6RCB40N10-GE2
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・スイッチ数・スイッチなど512種類から選べます他の種類を見る