※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69048623
品番VMG11BU-N02-32-CF
参考基準価格(税別)¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)