※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(33) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-600
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(N02) ねじ込み式 - NPT 1/4、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR
注文コード69048639
品番VMG11BU-N02-33-C
参考基準価格(税別)¥4,370
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)