※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(37) Φ6 銅管ロングノズル - 150mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-150
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(03) ねじ込み式 - Rc 3/8、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR
注文コード69048754
品番VMG11W-03-37-C
参考基準価格(税別)¥3,920
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)