※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(05) おねじ付ノズル - Φ3 - VMG1-R02-300
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69048849
品番VMG11W-12-05-CF
参考基準価格(税別)¥4,070
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)