※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(F02) ねじ込み式 - G 1/4、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR
注文コード69048919
品番VMG11W-F02-32-C
参考基準価格(税別)¥3,920
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)