※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(35) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(F02) ねじ込み式 - G 1/4、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69048946
品番VMG11W-F02-35-CF
参考基準価格(税別)¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)