※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300
仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(H08) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H08-02S、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69049104
品番VMG11W-H08-32-CF
参考基準価格(税別)¥4,320
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)