※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(31) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-300
仕様配管取出し方向:(2) 上方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(02) ねじ込み式 - Rc 1/4、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69049323
品番VMG12BU-02-31-CF
参考基準価格(税別)¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)