※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(35) Φ6 銅管ロングノズル - 100mm - Φ1.5 - VMG1-06-150-100
仕様配管取出し方向:(2) 上方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS、ノズルカバー付:(-) なし
注文コード69049375
品番VMG12BU-12-35
参考基準価格(税別)¥3,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)