※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(06) おねじ付ノズル - Φ3.5 - VMG1-R02-350
仕様配管取出し方向:(2) 上方向、ボディカラー:(BU) ダークブルー、接続のサイズ:(H06) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H06-02S、ノズルカバー付:(CF) ノズルカバー付/フッ素ゴム
注文コード69049445
品番VMG12BU-H06-06-CF
参考基準価格(税別)¥4,170
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)