※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ノズル(32) Φ6 銅管ロングノズル - 300mm - Φ2 - VMG1-06-200-300
仕様配管取出し方向:(2) 上方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(H10) ミリサイズワンタッチ継手式 - KQ2H10-02S、ノズルカバー付:(-) なし
注文コード69049716
品番VMG12W-H10-32
参考基準価格(税別)¥3,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)