※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(50A) 2 ねじの種類(N) NPT 型式VNB7 注文コード69052376 品番VNB702BS-N50A
参考基準価格(税別)¥80,470 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・型式など74種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(50A) 2 ねじの種類(N) NPT 仕様シール材質:(B) FKMシール、ボディ材質オプション:(S) ステンレスボディ形、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ 型式VNB7 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50 ブラケット-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする