※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(10A) 3/8 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード69052945 品番VNB114B-10A-1EZ
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など536種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 管接続口径(10A) 3/8 ねじの種類(-) Rc 仕様シール材質:(B) FKMシール、ボディ材質オプション:(-) 標準タイプ、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル、手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:- 型式VNB1 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7 ブラケット(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする