ノーブランド
ノーブランドの ドライバー/ビット
ノーブランドの ビット
ノーブランドの 六角ビット/ボールポイントビット
マグネットビット MBー1KT1(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
69054676
品番
5.5X110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
110
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M5.5