5.5X150 マグネットビット MBー1KT1(鉄/生地) ノーブランド 69054685

マグネットビット MBー1KT1(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード69054685 品番5.5X150
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
両頭機能片頭 全長(mm)150 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) ねじの呼びM5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする