ノーブランド
ノーブランドの ドライバー/ビット
ノーブランドの ビット
ノーブランドの 六角ビット/ボールポイントビット
マグネットビット MBー2KT2(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69054694
品番
5.5X110
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄(または標準)
全長(mm)
110
ねじの呼び
M5.5
両頭機能
片頭