大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69055604
品番
27X95
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
95
ねじピッチ
3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目