大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
ねじの呼び
M36
長さ(mm)
105
注文コード
69055945
品番
36X105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
105
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴