大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
69056042
品番
36X170
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
170
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M36